Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 125mm; L:6m; CP PVC 466 HT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 125mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 125mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 125mm; L:6m; CP PVC 466 HT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645281876
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0125-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645281876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Temp. min. Celsius:
-10
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
34 mm
Gewicht:
0,67 kg/m
Ø-Innen:
125 mm
Ø-Außen:
137 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,210 bar
Unterdruck:
0,055 bar
Marke:
CP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Box
€ 9,80*
ab € 21,67834*
€ 26,81834*
11 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 21,85*
€ 26,83*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 26,91*
9 Tage
30
6
pro Box
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 33,15*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 27,37*
€ 33,29*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 26,81834*
€ 31,91382
pro Box
ab 12 Boxen
€ 26,56834*
€ 31,61632
pro Box
ab 30 Boxen
€ 25,44834*
€ 30,28352
pro Box
ab 60 Boxen
€ 24,40834*
€ 29,04592
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,67834*
€ 25,79722
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 21,67834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 160,91004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.