Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645283207
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0080-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645283207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,600 bar
Unterdruck:
0,120 bar
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
280
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
80 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Biegeradius:
24 mm
Gewicht:
1,040 kg/m
Ø-Außen:
92 mm
Medium:
Staub | Gas
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,66*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 249,36*
€ 296,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 244,70*
€ 291,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 232,58*
€ 276,77
pro Meter
ab 6 Meter
€ 135,10*
€ 160,769
pro Meter
ab 10 Meter
€ 131,80167*
€ 156,84399
pro Meter
ab 10 Meter
€ 129,22*
€ 153,7718
pro Meter
ab 500 Meter
€ 121,00167*
€ 143,99199
pro Meter
ab 500 Meter
€ 118,66*
€ 141,2054
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.