Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 115mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 115mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 115mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 115mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645283399
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0115-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645283399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
127 mm
Ø-Innen:
115 mm
Temp. max. Celsius:
280
Überdruck:
0,400 bar
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
1,090 kg/m
Länge_m:
3 m
Biegeradius:
32 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Unterdruck:
0,065 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,97*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 204,99* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 737,65*
€ 877,80
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 732,29*
€ 871,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 689,73*
€ 820,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 659,71*
€ 785,05
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 614,97*
€ 731,81
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.