Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 900mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 900mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 900mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 900mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645284396
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0900-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645284396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
188 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Durchmesserbereich:
- / 900mm
Temp. max. Celsius:
280
Überdruck:
0,015 bar
Unterdruck:
0,001 bar
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Gewicht:
5,500 kg/m
Ø-Außen:
912 mm
Ø-Innen:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.484,29*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 1.828,09667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 5.785,31*
€ 6.884,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 5.736,09*
€ 6.825,95
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5.563,25*
€ 6.620,27
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5.495,60*
€ 6.539,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 5.484,29*
€ 6.526,31
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.