Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 125mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 125mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 125mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 125mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Artikel-Nr.:
     3551-47101250000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0125-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645288165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
137 mm
Unterdruck:
0,070 bar
Biegeradius:
34 mm
Gewicht:
1,070 kg/m
Temp. min. Celsius:
-150
Ø-Innen:
125 mm
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,170 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 99,74834*
€ 109,95834*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 114,22*
€ 124,77*
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 118,09*
€ 128,67*
4 Tage
30
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 117,77334*
€ 128,67334*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 119,67834*
€ 129,74834*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 109,95834*
€ 130,85042
pro Meter
ab 12 Meter
€ 108,33834*
€ 128,92262
pro Meter
ab 30 Meter
€ 103,20834*
€ 122,81792
pro Meter
ab 60 Meter
€ 101,37834*
€ 120,64022
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 99,74834*
€ 118,70052
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 659,75004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.