Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Artikel-Nr.:
     3551-47202001003-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0200-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645293091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,090 bar
Unterdruck:
0,025 bar
Gewicht:
1,580 kg/m
Ø-Innen:
200 mm
Biegeradius:
48 mm
Ø-Außen:
212 mm
Länge_m:
3 m
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Staub | Gas
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 199,37667*
€ 218,81667*
1 Tag
5
3
pro Box
Frei Haus
ab € 231,58*
€ 253,68*
1 Tag
4
3
pro Box
Frei Haus
ab € 231,57*
€ 253,70*
4 Tage
15
3
pro Box
Frei Haus
ab € 230,21334*
€ 253,70334*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Box
Frei Haus
ab € 237,67667*
€ 259,71667*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 218,81667*
€ 260,39184
pro Meter
ab 6 Meter
€ 218,18667*
€ 259,64214
pro Meter
ab 15 Meter
€ 210,74667*
€ 250,78854
pro Meter
ab 30 Meter
€ 205,53667*
€ 244,58864
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 199,37667*
€ 237,25824
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 656,45001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.