Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645293114
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0200-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645293114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,580 kg/m
Ø-Innen:
200 mm
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,090 bar
Unterdruck:
0,025 bar
Biegeradius:
48 mm
Ø-Außen:
212 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
6 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,26167*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 373,76*
€ 444,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 372,71*
€ 443,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 365,45*
€ 434,89
pro Meter
ab 6 Meter
€ 215,79167*
€ 256,79209
pro Meter
ab 10 Meter
€ 211,41167*
€ 251,57989
pro Meter
ab 500 Meter
€ 196,26167*
€ 233,55139
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.