Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 225mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 225mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 225mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 225mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645293329
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0225-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645293329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
54 mm
Gewicht:
1,770 kg/m
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
- / 225mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
170
Unterdruck:
0,020 bar
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Überdruck:
0,085 bar
Ø-Innen:
225 mm
Ø-Außen:
237 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 832,16*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 277,38667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 931,51*
€ 1.108,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 924,26*
€ 1.099,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 885,82*
€ 1.054,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 860,99*
€ 1.024,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 832,16*
€ 990,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.