Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 65mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 65mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 65mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 65mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645295415
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0065-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645295415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
270
Unterdruck:
0,200 bar
Biegeradius:
22 mm
Gewicht:
0,720 kg/m
Ø-Innen:
65 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-150
Länge_m:
6 m
Überdruck:
0,355 bar
Ø-Außen:
77 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,95334*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 116,76*
€ 138,94
pro Meter
ab 2 Meter
€ 114,30*
€ 136,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 106,48*
€ 126,71
pro Meter
ab 6 Meter
€ 59,80334*
€ 71,16597
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,32334*
€ 67,02477
pro Meter
ab 500 Meter
€ 50,95334*
€ 60,63447
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.