Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 115mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 115mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 115mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 115mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645296368
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0115-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645296368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
127 mm
Biegeradius:
31 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Gewicht:
0,940 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
115 mm
Überdruck:
0,180 bar
Unterdruck:
0,070 bar
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
270
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,93*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 171,97667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 580,84*
€ 691,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 579,27*
€ 689,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 559,24*
€ 665,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 541,66*
€ 644,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 515,93*
€ 613,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.