Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 125mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 125mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 125mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 125mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645296573
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0125-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645296573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
137 mm
Ø-Innen:
125 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Länge_m:
3 m
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Marke:
CP
Gewicht:
1,020 kg/m
Biegeradius:
34 mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,170 bar
Unterdruck:
0,060 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 174,84667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 596,85*
€ 710,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 594,43*
€ 707,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 571,42*
€ 679,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 553,18*
€ 658,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 524,54*
€ 624,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.