Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645296825
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0140-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645296825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
36 mm
Ø-Außen:
152 mm
Gewicht:
1,140 kg/m
Ø-Innen:
140 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Marke:
CP
Länge_m:
6 m
Überdruck:
0,160 bar
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
270
Unterdruck:
0,040 bar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,95*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 268,41*
€ 319,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 260,42*
€ 309,90
pro Meter
ab 3 Meter
€ 180,99*
€ 215,3781
pro Meter
ab 5 Meter
€ 169,31*
€ 201,4789
pro Meter
ab 10 Meter
€ 164,27*
€ 195,4813
pro Meter
ab 500 Meter
€ 153,95*
€ 183,2005
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.