Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 400mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 400mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 400mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 400mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645298515
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0400-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645298515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
412 mm
Länge_m:
3 m
Überdruck:
0,040 bar
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-150
Durchmesserbereich:
- / 400mm
Ø-Innen:
400 mm
Temp. max. Celsius:
270
Unterdruck:
0,005 bar
Biegeradius:
88 mm
Gewicht:
1,970 kg/m
Medium:
Gas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.152,49*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 384,16334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.287,34*
€ 1.531,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.275,30*
€ 1.517,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.217,56*
€ 1.448,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.184,75*
€ 1.409,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.152,49*
€ 1.371,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.