Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 170mm; L:6m; CP Kapton® 476


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 170mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 170mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 170mm; L:6m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     3551-47601700000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0170-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645299932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
42 mm
Ø-Außen:
182 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Gewicht:
1,070 kg/m
Ø-Innen:
170 mm
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Temp. max. Celsius:
400
Überdruck:
0,130 bar
Marke:
CP
Medium:
Gas
Länge_m:
6 m
Unterdruck:
0,056 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 186,35667*
€ 207,72667*
5 Tage
5
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 202,50*
€ 230,61*
1 Tag
4
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 218,75*
€ 243,59*
1 Tag
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 219,60*
€ 243,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 276,01*
€ 307,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 207,72667*
€ 247,19474
pro Meter
ab 5 Meter
€ 203,03667*
€ 241,61364
pro Meter
ab 10 Meter
€ 199,26667*
€ 237,12734
pro Meter
ab 500 Meter
€ 186,35667*
€ 221,76444
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 623,18001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.