Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 200mm; L:3m; CP Kapton® 476


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 200mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 200mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 200mm; L:3m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     3551-47602000000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0200-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645299994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Biegeradius:
48 mm
Ø-Außen:
212 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
400
Gewicht:
1,250 kg/m
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
200 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Überdruck:
0,115 bar
Unterdruck:
0,040 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 222,54*
€ 244,30*
4 Tage
15
3
pro Box
Frei Haus
ab € 263,70*
€ 287,71*
1 Tag
5
3
pro Box
Frei Haus
ab € 262,54*
€ 287,71*
1 Tag
4
3
pro Box
Frei Haus
ab € 264,03*
€ 287,71*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Box
Frei Haus
ab € 265,92667*
€ 290,07667*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 244,30*
€ 290,717
pro Meter
ab 6 Meter
€ 243,23*
€ 289,4437
pro Meter
ab 15 Meter
€ 234,78*
€ 279,3882
pro Meter
ab 30 Meter
€ 229,19*
€ 272,7361
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 222,54*
€ 264,8226
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 732,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.