Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 250mm; L:6m; CP Kapton® 476


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 250mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 250mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 250mm; L:6m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     3551-47602500000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0250-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645300126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
400
Medium:
Gas
Überdruck:
0,080 bar
Ø-Außen:
262 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
58 mm
Gewicht:
1,560 kg/m
Unterdruck:
0,027 bar
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
250 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 279,50*
€ 293,88*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 309,36*
€ 332,13*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 334,57*
€ 348,68*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 333,99*
€ 348,68*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 336,57834*
€ 351,58834*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 293,88*
€ 349,7172
pro Meter
ab 12 Meter
€ 292,22*
€ 347,7418
pro Meter
ab 30 Meter
€ 284,90*
€ 339,031
pro Meter
ab 60 Meter
€ 281,15*
€ 334,5685
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 279,50*
€ 332,605
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.763,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.