Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 315mm; L:3m; CP Kapton® 476


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 315mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 315mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 315mm; L:3m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     3551-47603150000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0315-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645300256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
71 mm
Medium:
Gas
Ø-Außen:
327 mm
Länge_m:
3 m
Temp. min. Celsius:
-60
Gewicht:
1,950 kg/m
Ø-Innen:
315 mm
Unterdruck:
0,016 bar
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
- / 315mm
Temp. max. Celsius:
400
Überdruck:
0,070 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 360,65334*
€ 393,93334*
3 Tage
5
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 399,93*
€ 411,59*
1 Tag
4
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 430,66*
€ 464,77*
3 Tage
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 429,08*
€ 464,77*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 393,93334*
€ 468,78067
pro Meter
ab 6 Meter
€ 389,41334*
€ 463,40187
pro Meter
ab 15 Meter
€ 375,40334*
€ 446,72997
pro Meter
ab 30 Meter
€ 367,39334*
€ 437,19807
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 360,65334*
€ 429,17747
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 1.181,80002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.