Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 700mm; L:3m; CP Kapton® 476


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 700mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 700mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 700mm; L:3m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645300539
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0700-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645300539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Temp. max. Celsius:
400
Überdruck:
0,020 bar
Ø-Außen:
712 mm
Ø-Innen:
700 mm
Durchmesserbereich:
- / 700mm
Unterdruck:
0,002 bar
Biegeradius:
151 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Gewicht:
4,290 kg/m
Marke:
CP
Medium:
Gas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.236,74002*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 1.309,84667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4.163,23*
€ 4.954,24
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 3.380,93001*
€ 4.023,30671
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3.292,21002*
€ 3.917,72992
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3.241,04001*
€ 3.856,83761
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 3.236,74002*
€ 3.851,72062
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.