Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 1000mm; L:3m; CP Kapton® 476


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 1000mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 1000mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 1000mm; L:3m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645300669
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-1000-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645300669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
1012 mm
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
1000 mm
Marke:
CP
Überdruck:
0,015 bar
Medium:
Gas
Gewicht:
6,110 kg/m
Unterdruck:
0,001 bar
Biegeradius:
208 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Durchmesserbereich:
- / 1000mm
Temp. max. Celsius:
400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.141,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 1.713,70* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.421,35002*
€ 8.831,40652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.328,97002*
€ 6.341,47432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.214,14001*
€ 6.204,82661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.141,53002*
€ 6.118,42072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.141,10*
€ 6.117,909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.