Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645301703
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0080-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645301703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,200 bar
Biegeradius:
34 mm
Gewicht:
1,130 kg/m
Medium:
Gas
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Ø-Innen:
80 mm
Temp. max. Celsius:
450
Ø-Außen:
92 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,74667*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 87,58*
€ 104,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 86,19*
€ 102,57
pro Meter
ab 3 Meter
€ 71,88*
€ 85,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 67,00*
€ 79,73
pro Meter
ab 6 Meter
€ 52,67667*
€ 62,68524
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,85667*
€ 60,51944
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,40667*
€ 57,60394
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,74667*
€ 53,24854
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.