Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 165mm; L:3m; CP HiTex 480


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 165mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 165mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 165mm; L:3m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     3551-48001650000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0165-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645303783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,100 kg/m
Durchmesserbereich:
6.5" / 165mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
450
Biegeradius:
41 mm
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,045 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
165 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Außen:
177 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 86,13334*
€ 98,55334*
6 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 101,10*
€ 109,54*
3 Tage
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,91*
€ 123,46*
1 Tag
4
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,77*
€ 123,47*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 98,55334*
€ 117,27847
pro Meter
ab 6 Meter
€ 97,50334*
€ 116,02897
pro Meter
ab 15 Meter
€ 94,89334*
€ 112,92307
pro Meter
ab 30 Meter
€ 92,24334*
€ 109,76957
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 86,13334*
€ 102,49867
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 295,66002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.