Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 215mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 215mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 215mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 215mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645304575
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0215-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645304575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 215mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
450
Unterdruck:
0,030 bar
Medium:
Gas
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
52 mm
Ø-Innen:
215 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Gewicht:
1,420 kg/m
Ø-Außen:
227 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 125,56* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 897,86004*
€ 1.068,45345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 884,14002*
€ 1.052,12662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 831,73002*
€ 989,75872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 797,24004*
€ 948,71565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 753,36*
€ 896,4984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.