Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 250mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 250mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 250mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 250mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     3551-48002500000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0250-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645304827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,650 kg/m
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,025 bar
Temp. min. Celsius:
-60
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Temp. max. Celsius:
450
Biegeradius:
58 mm
Ø-Außen:
262 mm
Marke:
CP
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
250 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 139,54334*
€ 164,12334*
1 Tag
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 161,32*
€ 189,69*
1 Tag
4
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 166,64*
€ 195,44*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 143,20*
€ 232,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 211,45*
€ 247,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 164,12334*
€ 195,30677
pro Meter
ab 5 Meter
€ 154,38334*
€ 183,71617
pro Meter
ab 10 Meter
€ 152,13334*
€ 181,03867
pro Meter
ab 500 Meter
€ 139,54334*
€ 166,05657
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 492,37002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.