Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 457mm; L:3m; CP HiTex 480


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 457mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 457mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 457mm; L:3m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645306142
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0457-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645306142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
457 mm
Ø-Außen:
469 mm
Durchmesserbereich:
18" / 457mm
Temp. max. Celsius:
450
Unterdruck:
0,010 bar
Gewicht:
2,980 kg/m
Medium:
Gas
Biegeradius:
100 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.094,38*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 364,79334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.278,40*
€ 1.521,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.257,00*
€ 1.495,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.183,43*
€ 1.408,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.141,50*
€ 1.358,39
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.094,38*
€ 1.302,31
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.