Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 350mm; L:6m; CP HiTex 481


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 350mm; L:6m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 350mm; L:6m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 350mm; L:6m; CP HiTex 481
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645308887
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0350-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645308887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 600°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
153 mm
Ø-Innen:
350 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Unterdruck:
0,015 bar
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
700
Länge_m:
6 m
Gewicht:
4,820 kg/m
Ø-Außen:
364 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 650,68334*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1.035,91*
€ 1.232,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 1.023,50*
€ 1.217,97
pro Meter
ab 3 Meter
€ 693,76334*
€ 825,57837
pro Meter
ab 5 Meter
€ 667,62334*
€ 794,47177
pro Meter
ab 10 Meter
€ 658,24334*
€ 783,30957
pro Meter
ab 500 Meter
€ 650,68334*
€ 774,31317
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.