Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-48104060000-3 Herst.-Nr.: 481-0406-0000-0000000300 EAN/GTIN: 4049645309068 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- sehr gut hitzebeständig
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -60°C bis 600°C
- kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen: | | Medium: | Gas | Unterdruck: | 0,010 bar | Biegeradius: | 176 mm | Gewicht: | 5,580 kg/m | Temp. min. Celsius: | -60 | Ø-Innen: | 406 mm | Ø-Außen: | 420 mm | Länge_m: | 3 m | Marke: | CP | Durchmesserbereich: | 16" / 405-406mm | Temp. max. Celsius: | 700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 733,24667* | € 771,59667* | | | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 800,05* | € 860,74* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 882,47* | € 922,57* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 906,04* | € 945,42* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 909,29* | € 948,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 2.314,79001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|