Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 250mm; L:6m; CP HiTex 483


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 250mm; L:6m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 250mm; L:6m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 250mm; L:6m; CP HiTex 483
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645312976
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     483-0250-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645312976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend (bis 1.100°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • isolierend
  • extrem hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 900°C
  • kurzzeitig bis 1.100°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
264 mm
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
250 mm
Gewicht:
4,990 kg/m
Medium:
Gas
Biegeradius:
139 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Temp. max. Celsius:
1100
Überdruck:
0,040 bar
Unterdruck:
0,035 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.820,44*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 803,40667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5.066,88*
€ 6.029,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 5.010,37*
€ 5.962,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4.874,39*
€ 5.800,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4.820,44*
€ 5.736,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.