Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 100mm; L:6m; CP HiTex 485


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 100mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 100mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 100mm; L:6m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     8685-1201103211
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0100-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645314031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,640 kg/m
Medium:
Gas
Biegeradius:
53 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
100 mm
Ø-Außen:
115 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Temp. max. Celsius:
550
Unterdruck:
0,150 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 102,55167*
€ 113,625*
16 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 103,40334*
€ 114,45334*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 105,68334*
€ 116,26334*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 107,21*
€ 128,04*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 117,45*
€ 129,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 113,625*
€ 135,21375
pro Meter
ab 10 Meter
€ 111,495*
€ 132,67905
pro Meter
ab 12 Meter
€ 111,22167*
€ 132,35379
pro Meter
ab 500 Meter
€ 102,55167*
€ 122,03649
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 681,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.