Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-48501100000-3 Herst.-Nr.: 485-0110-0000-0000000300 EAN/GTIN: 4049645314116 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- isolierend
- geeignet für leichten Überdruck
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -60°C bis 500°C
- kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,790 kg/m | Medium: | Gas | Biegeradius: | 57 mm | Durchmesserbereich: | - / 110mm | Marke: | CP | Temp. max. Celsius: | 550 | Unterdruck: | 0,130 bar | Ø-Außen: | 125 mm | Länge_m: | 3 m | Ø-Innen: | 110 mm | Temp. min. Celsius: | -60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 104,98667* | € 116,92667* | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 112,61* | € 125,54* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 116,50* | € 128,43* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 133,81* | € 147,62* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 117,66* | € 147,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 350,78001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|