Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-48501200000-3 Herst.-Nr.: 485-0120-0000-0000000300 EAN/GTIN: 4049645314208 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- isolierend
- geeignet für leichten Überdruck
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -60°C bis 500°C
- kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,940 kg/m | Ø-Außen: | 135 mm | Ø-Innen: | 120 mm | Temp. min. Celsius: | -60 | Biegeradius: | 61 mm | Unterdruck: | 0,110 bar | Durchmesserbereich: | 4.72" / 120mm | Marke: | CP | Medium: | Gas | Temp. max. Celsius: | 550 | Länge_m: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 113,28* | € 124,56* | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 122,20667* | € 134,26* | | | | | 14 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 125,76334* | € 137,43334* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 144,11* | € 157,13* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 127,59* | € 157,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 373,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|