Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 485


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645314260
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0125-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645314260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
63 mm
Ø-Außen:
140 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
3 m
Gewicht:
2,020 kg/m
Marke:
CP
Ø-Innen:
125 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
550
Unterdruck:
0,100 bar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,89667*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 222,34*
€ 264,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 219,68*
€ 261,42
pro Meter
ab 3 Meter
€ 142,31667*
€ 169,35684
pro Meter
ab 5 Meter
€ 133,47667*
€ 158,83724
pro Meter
ab 10 Meter
€ 128,76667*
€ 153,23234
pro Meter
ab 500 Meter
€ 120,89667*
€ 143,86704
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.