Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 140mm; L:3m; CP HiTex 485


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 140mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 140mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 140mm; L:3m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645314406
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0140-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645314406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,240 kg/m
Ø-Innen:
140 mm
Ø-Außen:
155 mm
Unterdruck:
0,075 bar
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
550
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
3 m
Medium:
Gas
Biegeradius:
69 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,40334*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 496,45*
€ 590,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 495,04*
€ 589,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 211,51334*
€ 251,70087
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 206,02334*
€ 245,16777
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 201,17334*
€ 239,39627
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 182,40334*
€ 217,05997
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.