Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 485


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     8685-1201103221
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0140-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645314420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,240 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
140 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
69 mm
Ø-Außen:
155 mm
Temp. max. Celsius:
550
Unterdruck:
0,075 bar
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 144,74167*
€ 160,16167*
16 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 146,10834*
€ 160,58834*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 149,40834*
€ 163,97834*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 152,59*
€ 176,76*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 163,90*
€ 179,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 160,16167*
€ 190,59239
pro Meter
ab 10 Meter
€ 156,10167*
€ 185,76099
pro Meter
ab 12 Meter
€ 155,71167*
€ 185,29689
pro Meter
ab 500 Meter
€ 144,74167*
€ 172,24259
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 960,97002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.