Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 150mm; L:3m; CP HiTex 485


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 150mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 150mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 150mm; L:3m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645314512
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0150-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645314512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Temp. max. Celsius:
550
Unterdruck:
0,060 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Außen:
165 mm
Ø-Innen:
150 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Gewicht:
1,860 kg/m
Biegeradius:
73 mm
Marke:
CP
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,48*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 261,69*
€ 311,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 253,81*
€ 302,03
pro Meter
ab 3 Meter
€ 177,74*
€ 211,5106
pro Meter
ab 5 Meter
€ 167,25*
€ 199,0275
pro Meter
ab 10 Meter
€ 161,99*
€ 192,7681
pro Meter
ab 500 Meter
€ 152,48*
€ 181,4512
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.