Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-8000478580 Herst.-Nr.: 485-0175-0000-0000000300 EAN/GTIN: 4049645314727 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- isolierend
- geeignet für leichten Überdruck
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -60°C bis 500°C
- kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 83 mm | Marke: | CP | Durchmesserbereich: | - / 175mm | Länge_m: | 3 m | Ø-Innen: | 175 mm | Temp. max. Celsius: | 550 | Temp. min. Celsius: | -60 | Unterdruck: | 0,050 bar | Gewicht: | 2,160 kg/m | Medium: | Gas | Ø-Außen: | 190 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 185,91* | € 195,91* | | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 181,40* | € 201,41* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 202,26* | € 224,30* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 202,15* | € 224,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 185,91* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 587,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|