Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 225mm; L:6m; CP HiTex 485


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 225mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 225mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 225mm; L:6m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     3551-48502250000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0225-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645315007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
103 mm
Gewicht:
2,750 kg/m
Medium:
Gas
Ø-Außen:
240 mm
Durchmesserbereich:
- / 225mm
Länge_m:
6 m
Temp. max. Celsius:
550
Unterdruck:
0,030 bar
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Innen:
225 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 241,90167*
€ 262,02167*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 241,45334*
€ 262,47334*
4 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 248,36*
€ 268,67*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 264,38*
€ 284,95*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 252,41*
€ 289,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 262,02167*
€ 311,80579
pro Meter
ab 10 Meter
€ 256,40167*
€ 305,11799
pro Meter
ab 500 Meter
€ 241,90167*
€ 287,86299
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.572,13002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.