Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 254mm; L:6m; CP HiTex 485


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 254mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 254mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 254mm; L:6m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645315144
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0254-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645315144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
254 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Durchmesserbereich:
10" / 254mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
550
Unterdruck:
0,025 bar
Biegeradius:
115 mm
Ø-Außen:
269 mm
Gewicht:
3,110 kg/m
Marke:
CP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.003,03*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 333,83834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.256,15*
€ 2.684,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.216,65*
€ 2.637,81
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.103,63*
€ 2.503,32
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.049,89*
€ 2.439,37
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.003,03*
€ 2.383,61
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.