Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-48503560000-3 Herst.-Nr.: 485-0356-0000-0000000300 EAN/GTIN: 4049645315458 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- isolierend
- geeignet für leichten Überdruck
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -60°C bis 500°C
- kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 14" / 356mm | Marke: | CP | Länge_m: | 3 m | Ø-Innen: | 356 mm | Temp. max. Celsius: | 550 | Gewicht: | 4,300 kg/m | Medium: | Gas | Unterdruck: | 0,015 bar | Temp. min. Celsius: | -60 | Biegeradius: | 156 mm | Ø-Außen: | 371 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 364,05667* | € 396,14667* | | | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 372,57* | € 405,22* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 378,65* | € 441,01* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 434,85* | € 471,41* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 437,97334* | € 471,41334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 1.188,44001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|