Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 400mm; L:6m; CP HiTex 485


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 400mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 400mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 400mm; L:6m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645315526
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0400-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645315526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
173 mm
Medium:
Gas
Ø-Außen:
415 mm
Unterdruck:
0,015 bar
Gewicht:
4,820 kg/m
Ø-Innen:
400 mm
Durchmesserbereich:
- / 400mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.564,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 427,395* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.831,96004*
€ 3.370,03245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.783,84004*
€ 3.312,76965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.654,15004*
€ 3.158,43855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.596,38*
€ 3.089,6922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.564,37*
€ 3.051,6003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.