Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 457mm; L:3m; CP HiTex 485


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 457mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 457mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 457mm; L:3m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645315618
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0457-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645315618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
196 mm
Gewicht:
5,490 kg/m
Temp. min. Celsius:
-60
Medium:
Gas
Ø-Außen:
472 mm
Unterdruck:
0,010 bar
Ø-Innen:
457 mm
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
18" / 457mm
Temp. max. Celsius:
550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.783,96*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 594,65334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.018,35*
€ 2.401,84
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.993,52*
€ 2.372,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.886,21*
€ 2.244,59
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.832,66*
€ 2.180,87
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.783,96*
€ 2.122,91
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.