Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 500mm; L:6m; CP HiTex 485


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 500mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 500mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 500mm; L:6m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645315656
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0500-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645315656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
213 mm
Ø-Außen:
515 mm
Ø-Innen:
500 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Gewicht:
6,000 kg/m
Länge_m:
6 m
Durchmesserbereich:
- / 500mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
550
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,005 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.231,07002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 538,51167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.515,20002*
€ 4.183,08802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.458,21004*
€ 4.115,26995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.311,01*
€ 3.940,1019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.248,26002*
€ 3.865,42942
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.231,07002*
€ 3.844,97332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.