Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 486


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 486
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 486
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 486
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645316134
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     486-0120-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645316134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 650°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,140 bar
Biegeradius:
74 mm
Gewicht:
2,250 kg/m
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Temp. max. Celsius:
700
Überdruck:
0,115 bar
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Außen:
138 mm
Ø-Innen:
120 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,35667*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.096,03*
€ 1.304,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.083,07*
€ 1.288,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 447,69667*
€ 532,75904
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 432,66667*
€ 514,87334
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 418,90667*
€ 498,49894
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 395,35667*
€ 470,47444
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.