Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 487


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     3551-48700800000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0080-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645317988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
500
Unterdruck:
0,200 bar
Biegeradius:
34 mm
Gewicht:
1,420 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
CP
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
80 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Außen:
92 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 68,24167*
€ 77,07167*
6 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 6,90*
ab € 78,47*
€ 87,87*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 82,86*
€ 92,54*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 82,36834*
€ 92,54167*
4 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 84,50667*
€ 94,51667*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 77,07167*
€ 91,71529
pro Meter
ab 10 Meter
€ 75,37167*
€ 89,69229
pro Meter
ab 500 Meter
€ 68,24167*
€ 81,20759
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 462,43002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.