Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 140mm; L:3m; CP HiTex 487


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 140mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 140mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 140mm; L:3m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645318527
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0140-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645318527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
152 mm
Unterdruck:
0,060 bar
Biegeradius:
67 mm
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Temp. max. Celsius:
500
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Medium:
Gas
Gewicht:
1,780 kg/m
Ø-Innen:
140 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,80334*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 433,52*
€ 515,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 432,24*
€ 514,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 173,29334*
€ 206,21907
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 167,82334*
€ 199,70977
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 164,46334*
€ 195,71137
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,80334*
€ 173,50597
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.