Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 175mm; L:3m; CP HiTex 487


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 175mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 175mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 175mm; L:3m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     3551-48701750000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0175-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645318947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
175 mm
Ø-Außen:
187 mm
Durchmesserbereich:
- / 175mm
Temp. max. Celsius:
500
Biegeradius:
44 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Medium:
Gas
Gewicht:
1,590 kg/m
Unterdruck:
0,040 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 118,46334*
€ 134,48334*
4 Tage
5
3
pro Box
Frei Haus
ab € 157,52*
€ 177,05*
2 Tage
4
3
pro Box
Frei Haus
ab € 157,41*
€ 177,08*
9 Tage
15
3
pro Box
Frei Haus
ab € 157,92*
€ 177,08*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 134,48334*
€ 160,03517
pro Meter
ab 6 Meter
€ 133,60334*
€ 158,98797
pro Meter
ab 15 Meter
€ 129,30334*
€ 153,87097
pro Meter
ab 30 Meter
€ 125,60334*
€ 149,46797
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 118,46334*
€ 140,97137
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 403,45002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.