Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 200mm; L:3m; CP HiTex 487


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 200mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 200mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 200mm; L:3m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645319012
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0200-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645319012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,810 kg/m
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Ø-Innen:
200 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Temp. max. Celsius:
500
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,030 bar
Biegeradius:
48 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Außen:
212 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,60*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 288,65*
€ 343,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 285,83*
€ 340,14
pro Meter
ab 3 Meter
€ 174,61*
€ 207,7859
pro Meter
ab 5 Meter
€ 164,14*
€ 195,3266
pro Meter
ab 10 Meter
€ 161,85*
€ 192,6015
pro Meter
ab 500 Meter
€ 149,60*
€ 178,024
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.