Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 750mm; L:3m; CP HiTex 487


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 750mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 750mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 750mm; L:3m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645319951
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0750-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645319951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
500
Unterdruck:
0,002 bar
Durchmesserbereich:
- / 750mm
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
750 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
158 mm
Ø-Außen:
762 mm
Gewicht:
6,640 kg/m
Marke:
CP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.524,71*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 841,57* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.792,91*
€ 3.323,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.745,04*
€ 3.266,60
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.615,03*
€ 3.111,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.556,58*
€ 3.042,33
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.524,71*
€ 3.004,40
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.