Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 150mm; L:15m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht; Ø 150mm; L:15m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 150mm; L:15m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 150mm; L:15m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645334138
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0150-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645334138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,600 kg/m
Marke:
NORPLAST®
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
0,180 bar
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
162 mm
Unterdruck:
0,080 bar
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
150 mm
Biegeradius:
105,0 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,6801*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 15 Meter (ab € 15,44534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 327,91005*
€ 390,21296
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 324,90*
€ 386,631
pro Kartonage
ab 3,333 Kartonagen
€ 297,87*
€ 354,4653
pro Kartonage
ab 4,667 Kartonagen
€ 270,84*
€ 322,2996
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 270,0801*
€ 321,39532
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 260,55*
€ 310,0545
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 231,6801*
€ 275,69932
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.