Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:3m; CP PVC 465 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:3m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645372178
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0140-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645372178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,190 kg/m
Ø-Außen:
152 mm
Ø-Innen:
140 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Biegeradius:
39 mm
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
+110
Überdruck:
0,175 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Länge_m:
3 m
Medium:
Gas | Staub
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,35002*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 65,92334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 244,23*
€ 290,63
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 239,51001*
€ 285,01691
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 227,48001*
€ 270,70121
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 217,59*
€ 258,9321
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 194,35002*
€ 231,27652
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.