Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:6m; CP PVC 465 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:6m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645372246
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0160-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645372246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-10
Länge_m:
6 m
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
43 mm
Gewicht:
0,890 kg/m
Ø-Außen:
172 mm
Ø-Innen:
160 mm
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
+110
Überdruck:
0,135 bar
Unterdruck:
0,035 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 362,15*
€ 430,79*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 442,66*
€ 521,68*
8 Tage
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 464,35*
€ 548,03*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 430,79*
€ 512,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 427,53*
€ 508,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 414,54*
€ 493,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 399,42*
€ 475,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 362,15*
€ 430,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 60,35834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.